エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64729596
品番
EA530BC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
324
質量(g)
825
先端厚さ(mm)
9.5
口幅(mm)
55
呼び長さ(mm)
300
アズワン品番
64-7865-45