エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729657
品番
EA530EB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.8
全長(mm)
215
質量(g)
298
最大開口(mm)
30
アズワン品番
64-7865-51