エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
250mm/36mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729666
品番
EA530EB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
14
全長(mm)
265
質量(g)
535
最大開口(mm)
36
アズワン品番
64-7865-52