エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
300mm/42mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729675
品番
EA530EB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,220
バスケットに入れる
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
17
全長(mm)
315
質量(g)
782
最大開口(mm)
42
アズワン品番
64-7865-53