※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
300mm/60mm モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729684
品番
EA530EC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,955
販売価格(税別)
¥
9,050
バスケットに入れる
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様
アゴ部分厚み:19mm
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
315
質量(g)
860
呼び寸法(mm)
300
最大開口(mm)
60
アズワン品番
64-7865-54