曜日別特売
EA530HE-8 207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) エスコ 64729709

EA530HE-8 207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) エスコ 64729709
EA530HE-8 207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) エスコ 64729709

207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64729709品番EA530HE-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,993
販売価格(税別)
3,630

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます

材質クロムバナジウム鋼全長207質量(g)214先端厚さ(mm)5口幅(mm)30呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする