エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
259mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729718
品番
EA530HE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
全長
259
質量(g)
345
先端厚さ(mm)
6
口幅(mm)
36
呼び長さ(mm)
250
アズワン品番
64-7865-18