エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ウォーターポンププライヤ
24mm/100mm ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729858
品番
EA531EF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様
最大ナット:24mm
全長(mm)
100
質量(g)
62
仕上
グレー防錆コート・磨き
最大開口(mm)
1"
設定段数
11
アズワン品番
64-7865-70