エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの プライヤーレンチ
40mm/180mm プライヤーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729876
品番
EA531K-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
寸法(mm)
B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)
180
質量(g)
245
仕上
亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)
40
設定段数
15
アズワン品番
64-7865-72