エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの プライヤーレンチ
68mm/300mm プライヤーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729885
品番
EA531K-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
300
質量(g)
645
仕上
亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)
68
設定段数
24
アズワン品番
64-7865-73