エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの プライヤーレンチ
40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64729903
品番
EA531KA-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)
180
質量(g)
270
仕上
亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)
40
設定段数
15
アズワン品番
64-7865-75