110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64730488 品番EA537BL-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)72 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64730488
2022-08-09
用途:
渓流釣り用プライヤーとして最適
製造業

ダイトウブクBT-110です、3枚合わせのため剛性が有りガタが出にくい構造。ステンレスSUS410製、スパイラルコード付き、全長115mm(実測)、ベントノーズ、スプリットリングは#1,#2対応。⇒サイズから渓流釣り(餌・ルアー)用としては最適です。欠点としてはあえて上げるなら少しヘッドヘビーでバランスが少し悪い位です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする