エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64730497
品番
EA537BL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
仕様
適応リング径:#3・#4
材質
本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)
171
呼び長さ(mm)
175
アズワン品番
64-7866-54