エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64730506
品番
EA537BL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
仕様
適応リング径:#1・#2
材質
本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)
75
呼び長さ(mm)
110
アズワン品番
64-7866-55