EA540AP-42 170mm はさみ・裁ち小 エスコ 64731215 EA540AP-42 170mm はさみ・裁ち小 エスコ 64731215 EA540AP-42 170mm はさみ・裁ち小 エスコ 64731215 EA540AP-42 170mm はさみ・裁ち小 エスコ 64731215 EA540AP-42 170mm はさみ・裁ち小 エスコ 64731215 EA540AP-42 170mm はさみ・裁ち小 エスコ 64731215

170mm はさみ・裁ち小

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64731215 品番EA540AP-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,332
販売価格(税別)
2,120
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)約47 刃長(mm)65 アズワン品番64-7867-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする