エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 万能ハサミ
165mm はさみ・万能(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731233
品番
EA540AP-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂
全長(mm)
165
質量(g)
約62
刃長(mm)
40
アズワン品番
64-7867-45