エスコ
エスコの 鋏
エスコの 収穫鋏
160mm 果樹用はさみ(フッ素コート/そり刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731398
品番
EA540BK-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
形状
先細・そり刃
全長(mm)
160
質量(g)
42
刃長(mm)
35
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
64-7867-62