エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの 片刃鋸
150mm 果樹用鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731425
品番
EA540BK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
全長(mm)
250
質量(g)
61
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.6
材質(刃)
刃物鋼
アズワン品番
64-7867-65