180mm 果樹用鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64731434 品番EA540BK-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
全長(mm)285 質量(g)67 刃長(mm)180 板厚(mm)0.6 材質(刃)刃物鋼 アズワン品番64-7867-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする