エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 専用ハサミ
170mm はさみ・ナイロン繊維(ギザ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731486
品番
EA540FH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
全長(mm)
約170
色
黒
質量(g)
約70
刃長(mm)
42
材質(刃)
SK材
アズワン品番
64-7867-72