エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 万能ハサミ
180mm はさみ・万能(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731495
品番
EA540HF-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
185
質量(g)
95
刃長(mm)
70
アズワン品番
64-7867-74