EA540HF-36 165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ 64731513 EA540HF-36 165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ 64731513 EA540HF-36 165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ 64731513 EA540HF-36 165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ 64731513 EA540HF-36 165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ 64731513 EA540HF-36 165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ 64731513

165mm はさみ・万能(アングルヘッド・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64731513 品番EA540HF-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,563
販売価格(税別)
2,330
材質刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)165 質量(g)65 刃長(mm)40 アズワン品番64-7867-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする