エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
280mm 鉄板用はさみ(右きき用/ロングブレード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64731784
品番
EA544AD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです。
全長(mm)
280
質量(g)
約430
刃長(mm)
64
材質(刃)
炭素鋼
切断能力(mm)鉄板
鉄板:1.2
アズワン品番
64-7868-08