エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
290mm はさみ・板用(ロングブレード/左右兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731809
品番
EA544AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
材質
刃:鍛造合金鋼
全長(mm)
290
質量(g)
490
刃長(mm)
85
切断能力(mm)
冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別
左右兼用
アズワン品番
64-7868-10