エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731863
品番
EA544AF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
材質
高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)
全長(mm)
355
質量(g)
944
刃長(mm)
120
切断能力(mm)
軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2
左右区別
左右兼用
アズワン品番
64-7868-17