エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64732186
品番
EA546DS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
締付け能力
SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A
先端厚さ(mm)
24
呼び長さ(mm)
450
アズワン品番
64-7868-55
パイプ外径(Φmm)
42〜91
荷重(N)
SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343