エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水廻り工具
エスコの 水廻り用締付工具
19x24mm/245-300mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64732247
品番
EA546Z-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,592
販売価格(税別)
¥
8,720
バスケットに入れる
材質
炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
56
全長(mm)
245〜300
質量(g)
870
対辺(mm)
19×24
送り角度(°)
15
アズワン品番
64-7868-70
ヘッド幅(mm)
52