エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水廻り工具
エスコの 水廻り用締付工具
24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64732256
品番
EA546Z-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
材質
炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
105
全長(mm)
250〜305
質量(g)
1230
対辺(mm)
24×30
送り角度(°)
15
アズワン品番
64-7868-71
ヘッド幅(mm)
59