エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水廻り工具
エスコの 水廻り用締付工具
24mm 本管レンチ用延長ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64732265
品番
EA546Z-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
160
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
32.5
アズワン品番
64-7868-72