24mm 水栓用T型レンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64732353 品番EA546ZC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等 全長(mm)200 対辺(mm)24 アズワン品番64-7868-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64732353
2022-03-13
用途:
賃貸物件のメンテナンス
卸売・小売業

2ホールの立水栓の作業に便利です。緩めたあとに軸を抜いて本体だけにすれば、ナットを回すスピードがよくある形状の工具や手で回すよりも遥かに早いです。
古いUBで低い位置に洗面台が設置されている現場では長すぎて入らないこともありますが、この商品を15cmほどにカットして作ったものがあれば楽に作業できます。対辺23のものをカットしたものもあれば、フレキ菅の袋ナットも楽に作業できるのでオススメ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする