EA550-20A [+ -] ドライバーセット(差替式) エスコ 64732378 EA550-20A [+ -] ドライバーセット(差替式) エスコ 64732378

[+ -] ドライバーセット(差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64732378 品番EA550-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
成革製ロールアップケース入り。
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。

セット内容
ドライバーハンドル:105mm
(+)ドライバービット:#1・#2
(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm
(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mm
きりビット
質量(g)543 用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする