エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
M4. M5 蝶ねじソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64732439
品番
EA551E-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
材質
SCM435
全長(mm)
83
質量(g)
50
外径(Φmm)
17.5
適合ねじ
M4、M5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.5×17.5×83
アズワン品番
64-7869-26
六角軸対辺(mm)
6.35