EA552EX-1 0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732493 EA552EX-1 0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732493 EA552EX-1 0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732493 EA552EX-1 0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732493 EA552EX-1 0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732493

0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64732493 品番EA552EX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
先端形状マイナス 先端サイズ(-)1.3×0.7mm 先端寸法(mm)(-)1.3×0.7 先端刃幅(mm)2 全長(mm)108 軸長(mm)18 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック パープル 商品構成単品 アズワン品番64-7869-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする