EA552EX-6 0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732545 EA552EX-6 0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732545 EA552EX-6 0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732545 EA552EX-6 0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732545 EA552EX-6 0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732545

0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64732545 品番EA552EX-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
先端形状マイナス 先端サイズ(-)2.5×0.7mm 軸長(mm)18 全長(mm)108 イエロー 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 商品構成単品 先端刃幅(mm)2.5 アズワン品番64-7869-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする