エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
0.35x1.95x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732554
品番
EA552EX-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
(-)1.95×0.35mm
先端寸法(mm)
(-)1.95×0.35
先端刃幅(mm)
2.5
全長(mm)
108
軸長(mm)
18
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
色
ブラック
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-35