#3.0/0.8mm [+ -]ドライバー(調整用・セラミック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64732597 品番EA552EX-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480
先端サイズ2mm 先端刃幅(mm)2 全長(mm)136 軸長(mm)19/15 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 寸法(mm)(-)0.8×(+)#3 レッド 商品構成単品 アズワン品番64-7869-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする