エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
0.4x1.3x149mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732649
品番
EA552EX-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2mm
軸長(mm)
95
寸法(mm)
(-)1.3×0.4
全長(mm)
149
色
ブルー
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-44