エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
0.7x2.5x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732667
品番
EA552EX-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5mm
先端刃幅(mm)
2.5
全長(mm)
148
軸長(mm)
94
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
寸法(mm)
(-)2.5×0.7
色
イエロー
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-46