EA552EX-26 0.35x1.95x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732676 EA552EX-26 0.35x1.95x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732676 EA552EX-26 0.35x1.95x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732676 EA552EX-26 0.35x1.95x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732676 EA552EX-26 0.35x1.95x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732676 EA552EX-26 0.35x1.95x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732676

0.35x1.95x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64732676 品番EA552EX-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
先端形状マイナス 先端サイズ2.5mm 先端刃幅(mm)2.5 全長(mm)148 軸長(mm)94 材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック 寸法(mm)(-)1.95×0.35 ブラック 商品構成単品 アズワン品番64-7869-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする