エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#3.0x146mm [+]ドライバー(調整用・セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732685
品番
EA552EX-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
全長(mm)
146
軸長(mm)
92
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
色
グレー
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-48