EA552HA-30 [+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ 64732728 EA552HA-30 [+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ 64732728 EA552HA-30 [+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ 64732728

[+ -]ドライバー(差替式精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64732728 品番EA552HA-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm 全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする