エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732834
品番
EA560FA-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,799
販売価格(税別)
¥
7,090
バスケットに入れる
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.0×0.5mm
軸長(mm)
50
質量(g)
30
材質(軸)
チタン合金
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-63