エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732965
品番
EA560WA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
狭所で作業しやすいスタビー仕様
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3.5×0.6
全長(mm)
80
軸長(mm)
24.5
軸径(Φmm)
3.5
質量(g)
35
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-80