T 6x 35mm [Torx]T型レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64733988 品番EA573AT-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です

材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)70 サイズT6 質量(g)14 軸長(mm)35 アズワン品番64-7871-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする