エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
T 8x 60mm TORXドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64734033
品番
EA573AZ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T8
全長(mm)
140
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
グリップ:耐衝撃プラスチック
材質(軸)
ブレード:クロムバナジウム
質量(g)
37
商品構成
単品
アズワン品番
64-7871-13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64734033
EA573AZ-8
03496841
EA573SC-8
Tx8 [ヘックスローブ]ドライバー
エスコ
1個
¥
1,760
税込
¥
1,936
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)