10x112mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64734225 品番EA573CA-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,330
販売価格(税別)
20,300

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

材質チタン合金 寸法(mm)10 高さ(mm)40 質量(g)55 軸長(mm)112 アズワン品番64-7871-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする