エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64734277
品番
EA573GR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
6
全長(mm)
96
質量(g)
30
軸長(mm)
90
アズワン品番
64-7871-44