エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
10x122mm パイロットリセス付ボルト用レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64734295
品番
EA573GR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
10
全長(mm)
122
質量(g)
103
軸長(mm)
112
アズワン品番
64-7871-46