14x140mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64734313 品番EA573GR-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ

材質クロムバナジウム 寸法(mm)14 全長(mm)154 質量(g)260 軸長(mm)140 アズワン品番64-7871-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする