2.5x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64734539 品番EA573SN-2.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

先端形状六角 対辺(mm)2.5 軸長(mm)100 寸法(mm)2.5 商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする